Motion
MLA34 X 5/8

LOVEJOY INC
MLA34 X 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514442904 - Série Econoline, diamètre de diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 3.3800 po, diamètre extérieur de 4.2800 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI06696062
N° MFRMLA34 X 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MLA34 X 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514442904 - Série Econoline, diamètre de diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 3.3800 po, diamètre extérieur de 4.2800 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI06696062
N° MFRMLA34 X 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.1300 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.6200 po
  • Diamètre extérieur
    3.3800 po
  • Longueur totale
    4.2800 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    3.7:1
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Moteur central fixe
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Série
    Éconoline

Aperçu

Description du fabricant
MLA-34-5/8-PULLEY