Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre maximal du pas4.6500 po
- Diamètre minimal du pas1.6000 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Longueur totale4.6200 po
- Poids5.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Rapport maximal de vitesse entraînée5.8:1
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMoteur central fixe
- Nombre de brides mobiles1
- SérieÉconoline