Motion
MOL16C X 4MM

LOVEJOY INC
MOL16C X 4MM

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 4 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur de 18 mm, aluminium, 24000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06696074
N° MFRMOL16C X 4MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MOL16C X 4MM

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 4 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur de 18 mm, aluminium, 24000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06696074
N° MFRMOL16C X 4MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    18 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.40 po
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Taille du filetage
    M3

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144586025
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Serrure
  • Série
    MOL
  • Raideur de torsion
    620 po-lb/rad

Aperçu

Description du fabricant
MOL16C HUB 4MM N/KW
  • Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage