Motion
MOL32C X 8MM

LOVEJOY INC
MOL32C X 8MM

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur de 45 mm, aluminium, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI06696094
N° MFRMOL32C X 8MM
Prix142.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MOL32C X 8MM

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur de 45 mm, aluminium, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI06696094
N° MFRMOL32C X 8MM
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
Votre prix142.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    45 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    19 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.10 po
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Taille du filetage
    M4

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144586193
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Type de pince à vis
    Serrure
  • Série
    MOL
  • Raideur de torsion
    7877 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144586193

Aperçu

Description du fabricant
MOL32C-HUB-8MM-NKW
  • Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage