Motion
MSF16 5/16 NKW

LOVEJOY INC
MSF16 5/16 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 16, mâchoire droite, 0.3125 po d’alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI06696098
N° MFRMSF16 5/16 NKW
Prix59.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MSF16 5/16 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 16, mâchoire droite, 0.3125 po d’alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI06696098
N° MFRMSF16 5/16 NKW
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
Prix59.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.0630 po
  • Code de taille de raccord
    16
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3150 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Zinc
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514458041
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580412
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MSF
  • CUP_NON
    685144580412

Aperçu

Description du fabricant
MSF16-HUB-5/16-NKW
  • Assemblage facile des stores
  • Bonne absorption des chocs
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Moyeux en alliage de zinc
  • Insertion en polyuréthane