Motion
RRSC225 HUB 1-3/4 3/8 X 3/16 KW

LOVEJOY INC
RRSC225 HUB 1-3/4 3/8 X 3/16 KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 1.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06696202
N° MFRRRSC225 HUB 1-3/4 3/8 X 3/16 KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RRSC225 HUB 1-3/4 3/8 X 3/16 KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 1.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06696202
N° MFRRRSC225 HUB 1-3/4 3/8 X 3/16 KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Code de taille de raccord
    225
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    9.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144453099
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRSC
  • CUP_NON
    685144453099

Aperçu

Description du fabricant
RRSC225 HUB 1-3/4 KW