Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu20676 psi
- Taille de la visM12
- Pression de contact de l’arbre209.99 N/mm^2
- Poids4.08 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées15
- Couple de serrage des vis91 pi-lb
- SérieSLD 1500
- Force axiale transmissible45560 lbf