Motion
SS095 18MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
SS095 18MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 095, mâchoire droite, alésage de 18 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06696332
N° MFRSS095 18MMH7 6X2.8MMKW
Prix250.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SS095 18MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 095, mâchoire droite, alésage de 18 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06696332
N° MFRSS095 18MMH7 6X2.8MMKW
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
Prix250.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Code de taille de raccord
    095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144765819
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    SS
  • CUP_NON
    685144765819

Aperçu

Description du fabricant
SS095-HUB-18MMH7-6X2.8MMKW