Motion
U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW

LOVEJOY INC
U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW

68514413409 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 87 lb/po2, 1.7300 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI06696443
N° MFRU87R CPLG 7/8 X 7/8 KW
Prix1,032.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW

68514413409 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 87 lb/po2, 1.7300 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI06696443
N° MFRU87R CPLG 7/8 X 7/8 KW
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
Prix1,032.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    87
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.7300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8400 po
  • Désalignement angulaire maximal
    4.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.4380 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    0.55 hp
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de couplage à ressort
    Tige à tige en une seule pièce
  • Matériau du ressort
    Acier
  • CUP_NON
    685144134097

Aperçu

Description du fabricant
U87R-CP-7/8X7/8