Motion
SWSC2XA
Dual Vee® Roues de guidage de rail linéaire de la série SWS, montantes, style roue : écran d’étanchéité en carbone, montage hexagonal : 9/16 po, plage de température : -22°F à 212°F
N° D’ARTICLE MI06698079
N° MFRSWSC2XA
Prix70.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dual Vee® Roues de guidage de rail linéaire de la série SWS, montantes, style roue : écran d’étanchéité en carbone, montage hexagonal : 9/16 po, plage de température : -22°F à 212°F
N° D’ARTICLE MI06698079
N° MFRSWSC2XA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
SWSC2XA ROUE DOUBLE
  • La roue de guidage avec goujon fileté s’insère de façon permanente dans l’alésage pour une installation simplifiée
  • Profil bas pour les applications compactes
  • Les goujons filetés avec gros filets permettent une plus grande capacité de couple
  • Le matériau du goujon est en acier inoxydable AISI 303
  • Disponible pour toutes les versions de roues de guidage DualVee
  • Fabricant : Bishop-Wisecarver