Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale à l’extrémité de la bride45 mm
- Hauteur86 mm
- Taille de la traverse horizontale1-1/4 po
- Longueur totale134 mm
- Taille1.250 po x 1.250 po
- Diamètre du tube42.2 mm / 42.2 mm
- Taille des membres verticaux1-1/4 po
- Largeur68 mm
Détails
- ApplicationAttache les pattes de support du convoyeur ensemble à 90° pour le renforcement.
- Dessin CAD
- Type de connecteurAttache de jambe en t-shirt
- Groupe et classeComposants du cadre et de la structure
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-3110-R125-R125
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405118904
- MatérielPOLYAMIDE
- Type de modèleAttache de jambe en t-shirt
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsAttache de jambe en t-shirt
- Série311
- Série / TypeVG-3110
- Type de tube/tuyauTuyau rond
Aperçu
- Joints de raccordement du tube. Matériau polyamide renforcé. Vis et écrous en acier inoxydable.