Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.3 po
- Taille de la traverse horizontale1-1/2 po
- Longueur totale5.300 po
- Taille1.500 po x 1.500 po
- Taille des membres verticaux1-1/2 po
- Épaisseur du mur.065 et 0,109 po
- Largeur3.3 po
Détails
- ApplicationAttache les pattes de support du convoyeur ensemble à 90° pour le renforcement.
- Dessin CAD
- Type de connecteurAttache de jambe en t-shirt
- Groupe et classeComposants du cadre et de la structure
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-311-1515-M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166433710
- MatérielPOLYAMIDE
- Type de modèleAttache de jambe en t-shirt
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsAttache de jambe en t-shirt
- Série311
- Série / TypeVG-311
- Type de tube/tuyauTuyau rond
Aperçu
- Le pied en T lie les pieds de support du convoyeur à tuyau de 1 1/2 po ensemble à 90° pour le renforcement. Polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable.