Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365T
- Dimension C de la longueur totale29.70 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids722 lb
Détails
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1185 tr/min
- Mot-clé de description50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFer
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.10 %
- Classe d’isolationF
- Code KVAG
- Numéro CUP du fabricant781568530672
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCCSA US, CSA EEV
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- CUP_NON781568530672
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation