Motion
C192E-168
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.6875 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 2.1570 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06707732
N° MFRC192E-168
Prix536.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.6875 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 2.1570 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06707732
N° MFRC192E-168

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix536.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Accouplement Longueur  
    2.1570 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9210 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060070
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    769.3 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861060070

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DE C192E-168 1.6875 PO DI X 2.625 PO DE DE
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.