Motion
H2C-337-S
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, simple, DI 3.3750 po, D.E. 4.7500 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707741
N° MFRH2C-337-S
Prix406.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, simple, DI 3.3750 po, D.E. 4.7500 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707741
N° MFRH2C-337-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix406.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.802204 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861064757
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Fini à vis
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Série Type
    H2C
  • CUP_NON
    044861064757

Aperçu

Description du fabricant
H2C-337-S 3 3/8" D.I. 2PC COLLIER DE SERRAGE, ACIER INOXYDABLE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire