Motion
H1C-318-S
Vis encastrée de collier de serrage une pièce série H1C-Series - H1C , une pièce - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, unie, DI 3.1875 po, D.E. 4.5000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707859
N° MFRH1C-318-S
Prix312.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de collier de serrage une pièce série H1C-Series - H1C , une pièce - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, unie, DI 3.1875 po, D.E. 4.5000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707859
N° MFRH1C-318-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix312.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    1.758752 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - force de serrage de 360 degrés - La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861064696
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Série Type
    H1C
  • CUP_NON
    044861064696

Aperçu

Description du fabricant
H1C-318-S PINCE FENDUE DI 3 3/16 PO
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs