Motion
C192M-36X60.5
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 36 mm, diamètre extérieur de 60.5 mm, longueur de 1.9690 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707864
N° MFRC192M-36X60.5
Prix493.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 36 mm, diamètre extérieur de 60.5 mm, longueur de 1.9690 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707864
N° MFRC192M-36X60.5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix493.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    36 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.9690 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7320 po
  • Extérieur Diamètre  
    60.5 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060292
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    646.1 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861060292

Aperçu

Description du fabricant
C192M-36X60.5 36 mm DI X 60.5 mm
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.