Motion
C600M-68
Raccord rigide sans clé - métrique - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 148 mm, longueur de 3.740 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707897
N° MFRC600M-68
Prix1,503.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - métrique - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 148 mm, longueur de 3.740 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707897
N° MFRC600M-68
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
Prix1,503.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.740 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4640 po
  • Extérieur Diamètre  
    148 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 65
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861059012
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8564 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861059012

Aperçu

Description du fabricant
SANS CLÉ C600M-68 68MM X 148MM
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue