Motion
MT5
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série MT, mâle
N° D’ARTICLE MI06708813
N° MFRMT5
Prix493.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série MT, mâle
N° D’ARTICLE MI06708813
N° MFRMT5
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
Prix493.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.593 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3100 po
  • Diamètre de la tête
    0.9000 po
  • Largeur de la tête
    0.327 po
  • Hauteur totale
    2.3250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    8 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400183646
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    7180 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    637400183646

Aperçu

Description du fabricant
MT5 ŒIL DE TIGE FILETAGE MÂLE 5/16-24

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté