Motion
AR-206TM

SEALMASTER
AR-206TM

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.6870 po, largeur de 1.5630 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI06710612
N° MFRAR-206TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
AR-206TM

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.6870 po, largeur de 1.5630 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI06710612
N° MFRAR-206TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    39.69 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    24.21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.6870 po
  • Largeur totale
    1.5630 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704104
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    RA
  • CUP_NON
    662461253472

Aperçu

Description du fabricant
AR-206TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Avec joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté