Motion
CFF 4YN

SEALMASTER
CFF 4YN

1490409000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710635
N° MFRCFF 4YN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFF 4YN

1490409000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710635
N° MFRCFF 4YN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0,2810 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1490409000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    3200 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    662288724643

Aperçu

Description du fabricant
CFF 4YN BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté