Motion
CFFL 10T

SEALMASTER
CFFL 10T

1591004000 Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710639
N° MFRCFFL 10T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFFL 10T

1591004000 Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710639
N° MFRCFFL 10T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Angle de désalignement
    8
  • Taille du filetage de la tige
    #5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFFL 10T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721222
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    5460 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288721222

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE CFFL 10T
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué femelle Filetages externes femelles à gauche Doublure en PTFE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté