Motion
CFFL 10Y

SEALMASTER
CFFL 10Y

1591008000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06710640
N° MFRCFFL 10Y
Prix380.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFFL 10Y

1591008000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06710640
N° MFRCFFL 10Y
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
Prix380.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0,5620 po
  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1591008000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288725428

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE CFFL 10Y

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté