Motion
CFFL 5YN

SEALMASTER
CFFL 5YN

1590509000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.3125 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710650
N° MFRCFFL 5YN
Prix153.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFFL 5YN

1590509000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.3125 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710650
N° MFRCFFL 5YN
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
Prix153.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0,3440 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1590509000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    3800 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288725275

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE CFFL 5YN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté