Motion
CFM 16
1481600000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710657
N° MFRCFM 16
Prix648.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1481600000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710657
N° MFRCFM 16
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
Prix648.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    8.5
  • Taille du filetage de la tige
    #1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFM 16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288729235
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    21000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    débit
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288729235

Aperçu

Description du fabricant
CFM 16 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction commerciale en deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté