Motion
1580704000

SEALMASTER
1580704000

CFML - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710679
N° MFR1580704000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
1580704000

CFML - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710679
N° MFR1580704000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.1250 po
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Filetage de tige Longueur  
    1.3437 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1580704000
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721291
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    3160 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    LMCFC
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288721291

Aperçu

Description du fabricant
CFML 7T EXTRÉMITÉ DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté