Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3440 po
- Taille du filetage de la tige#5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCTFD 5Y
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288727682
- Plage de température de fonctionnementMax. 150 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseDELRIN
- Capacité de charge statique radiale1570 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCTFD
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
- CUP_NON662288727682
Aperçu
- Construction commerciale trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué femelle Threads externe Goujon en Y Delrin Race