Motion
1571008000

SEALMASTER
1571008000

CTFDL - Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710689
N° MFR1571008000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
1571008000

CTFDL - Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710689
N° MFR1571008000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.5000 po
  • Angle de désalignement
    8 °
  • Hauteur totale
    0.8750 po
  • Filetage de tige Longueur  
    1.4687 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1571008000
  • Numéro CUP du fabricant
    662288727811
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Thermoplastique
  • Capacité de charge statique radiale
    4620 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CTFD
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288727811

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFDL 10Y

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté