Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur6.5000 po
- Anneau extérieur Largeur3.2500 po
- Extérieur Diamètre7.9990 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Numéro CUP du fabricant662288481454
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- CUP_NON662288481454