Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.7500 po
- Largeur de la base5.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 à 13.8750 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre4-7/16 po
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- Global Hauteur9.8750 po
- Global Longueur16.5000 po
- Largeur totale6.7500 po
- Poids110.6 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPREB 407-C4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288482130
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale25750 lbf
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieERPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288482130
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte à 4 boulons en époxy à revêtement poudré