Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.5000 po
- Anneau extérieur Largeur0.8750 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant704963
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Type de jointFeutre à faible traînée
- SérieER
- CUP_NON662461258651
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse à faible traînée