Motion
ERX-19T LO

SEALMASTER
ERX-19T LO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5625 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI06710774
N° MFRERX-19T LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-19T LO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5625 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI06710774
N° MFRERX-19T LO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704979
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Type de joint
    Feutre à faible traînée
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461258811

Aperçu

Description du fabricant
TRÉMIE ERX ERX-19T LO
  • Avec joint Flinger
  • Graisse à faible traînée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté