Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.6250 po
- Anneau extérieur Largeur1.2500 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale2.6250 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricant705052
- Plage de température de fonctionnement-20 à 100 °F
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Type de jointFeutre à très faible traînée
- SérieER
- CUP_NON662461259375
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Huile légère