Motion
MFC-16C CR

SEALMASTER
MFC-16C CR

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06710836
N° MFRMFC-16C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFC-16C CR

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06710836
N° MFRMFC-16C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5630 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3750 po
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Argent/Gris
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Argent/Gris
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFC-16C CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461250259
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    3-1C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461250259

Aperçu

Description du fabricant
MFC-16C CR CR OR
  • Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
  • Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion.
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté