Motion
MFPD-31C

SEALMASTER
MFPD-31C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710843
N° MFRMFPD-31C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFPD-31C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710843
N° MFRMFPD-31C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3750 à 7.6250 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Longueur totale
    9.7500 po
  • Largeur totale
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702655
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    3-115DC
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    MFPD-C
  • CUP_NON
    662461018774

Aperçu

Description du fabricant
MFPD-31C BRGS OR MATL
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté