Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Largeur de la base4.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 à 14.7500 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur totale5.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant702704
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-315D
- Type de jointJoint de contact
- SérieMPD
- CUP_NON662461019016
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP