Motion
MST-20C CR

SEALMASTER
MST-20C CR

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI06710886
N° MFRMST-20C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MST-20C CR

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI06710886
N° MFRMST-20C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Enduite de fluoropolymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MST-20C CR
  • Numéro CUP du fabricant
    662461240564
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Roulement de rechange
    2-14C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    TVM
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
MST-20C CR CR OR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté