Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.5000 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.1250 po
- Largeur totale2.0313 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant707241
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange5210 FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieNP
- CUP_NON662461281291
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG