Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.3125 po
- Diamètre à l’alésage2-7/8 po
- Hauteur totale6.4375 po
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur totale3.3750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461296479
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON662461296479