Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre6.1875 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre2 po
- Largeur du boîtier5.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Global Hauteur3.6250 po
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
- Largeur totale3.6250 po
- Poids14.50 lb
Détails
- Type de roulementRouleau conique
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceStandard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Finition/revêtementEnduit de Flouropolymer
- Type de montage de brideBride, quatre boulons
- Type de graisse1/8 NPT
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementDeux pièces fendues
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride, quatre boulons
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationLithium; EP; NLGI#2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRFBA 200C CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461301555
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieRFBA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461301555
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte fendue revêtue de fluoropolymère pour une meilleure résistance à la corrosion
- Graisse de qualité alimentaire approuvée H-1 par l’USDA