Motion
RFBA 208

SEALMASTER
RFBA 208

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06710936
N° MFRRFBA 208
Prix3,298.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 208

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06710936
N° MFRRFBA 208
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
Prix3,298.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6094 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    3.5625 po
  • Global Hauteur  
    4.1875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    4.1875 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    551896
  • Numéro CUP du fabricant
    662288483335
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9030 lbf
  • Roulement de rechange
    RCIA-208
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    RFBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE RFBA 208 STK
  • Avec joint Flinger
  • Boîtier divisé pour un remplacement plus facile de la pièce d’appui

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté