Motion
RFBA 211

SEALMASTER
RFBA 211

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06710937
N° MFRRFBA 211
Prix2,672.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 211

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06710937
N° MFRRFBA 211
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
Prix2,672.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4844 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Largeur du boîtier
    3.9375 po
  • Global Hauteur  
    4.6875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Largeur totale
    4.6875 po
  • Poids
    33.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    551897
  • Numéro CUP du fabricant
    662288483342
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9630 lbf
  • Roulement de rechange
    RCIA-211
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    RFBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE RFBA 211 STK
  • Avec joint Flinger
  • Boîtier divisé pour un remplacement plus facile de la pièce d’appui

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté