Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9375 à 8.6875 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Global Hauteur5.6250 po
- Global Longueur10.3750 po
- Largeur totale3.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant552681
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- SérieRPBA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288488569
Aperçu
- Sans joint Flinger