Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.7500 à 8.7500 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Global Hauteur5.6250 po
- Global Longueur10.3750 po
- Largeur totale3.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant552533
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieRPBA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288487616
Aperçu
- Avec joint Flinger