Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Hauteur totale4.5625 po
- Global Largeur1.6875 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant702642
- Roulement de rechange3-13C FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieSEHB
- CUP_NON662461239667
Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger