Motion
SFC-208TM

SEALMASTER
SFC-208TM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI06711042
N° MFRSFC-208TM
Prix1,999.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-208TM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI06711042
N° MFRSFC-208TM
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
Prix1,999.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.3906 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704296
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    5208TM
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461253601

Aperçu

Description du fabricant
SFC-208TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer