Motion
SP-14C CR

SEALMASTER
SP-14C CR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06711064
N° MFRSP-14C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SP-14C CR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06711064
N° MFRSP-14C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 à 5.6250 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Hauteur totale
    3.1250 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704388
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-014C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    PDR
  • CUP_NON
    662461250198

Aperçu

Description du fabricant
SP-14C CR CR OR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon