Motion
ST-207TM

SEALMASTER
ST-207TM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 35 mm, boîtier en fonte, collier col concentrique, service standard
N° D’ARTICLE MI06711092
N° MFRST-207TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ST-207TM

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 35 mm, boîtier en fonte, collier col concentrique, service standard
N° D’ARTICLE MI06711092
N° MFRST-207TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Fente Espacement  
    89 mm

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-207TM
  • Numéro CUP du fabricant
    662461257791
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    5207TM
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Série
    M
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
ST-207TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon