Motion
STH-21-9

SEALMASTER
STH-21-9

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, 1.3125 po de diamètre, 9.0000 po de course, 19.6875 po de longueur, 1.7500 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06711097
N° MFRSTH-21-9
Prix4,551.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
STH-21-9

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, 1.3125 po de diamètre, 9.0000 po de course, 19.6875 po de longueur, 1.7500 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06711097
N° MFRSTH-21-9
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
Prix4,551.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.3125 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    1.7500 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    19.6875 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Longueur totale
    19.6875 po
  • Voyage  
    9.0000 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STH-21-9
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Série
    STH
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461207208

Aperçu

Description du fabricant
STH-21-9 CADRES DE L’UNITÉ DE PRISE EN CHARGE
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer