Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0,3440 po
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant1500508000
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieTRE
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON662288720645